| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6448509 Herst.-Nr.: 649993-001 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| HPE - Fibre Channel-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 50 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - für HPE 3PAR StoreServ 7400, StoreServ 7400 2-node, StoreServ 7400 4-node Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Glasfaser | | Länge | 50 m | | Typ des Netzwerkkabels | Fibre Channel-Kabel | | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | | Faseranzahl | 2 | | Glasfasertyp | Multi-Modus | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801 | Konnektivität | Anschluss | 2 x LC Multi-Mode - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE 3PAR StoreServ 7400 2-node Storage Base, StoreServ 7400 4-node Storage Base, StoreServ 7400 Upgrade Node Pair |
|
| | |
| | | |
| |