| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6448505 Herst.-Nr.: 649989-001 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| HP - Fibre Channel-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 2 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - für HPE 3PAR F200 Base, F400 Base, T400 Configuration Base, T800 Base Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Glasfaser | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Fibre Channel-Kabel - OM3 | | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | | Glasfasertyp | Multi-Modus | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801 | Konnektivität | Anschluss | 2 x LC Multi-Mode - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE 3PAR F200 Base, F400 Base, T400 Configuration Base, T800 Base |
|
| | |
| | | |
| |