Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Intel PRO Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel PRO Wireless
Artikel-Nr.:
     C1003-6445537
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     448674-001
EAN/GTIN:
     4054842484937
Intel PRO Wireless - Netzwerkadapter - 802.11a, 802.11b/g - für HP 2210b, 6520s, 6820s
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Saudi-Arabien, Argentinien, Aruba, Kolumbien, Indonesien, Vietnam, Venezuela, Bermudas, Kanada, Chile, Hong Kong, Mexiko, Taiwan, Malaysia, Brunei, Indien, Uruguay, Peru, Paraguay, Ekuador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Salvador, Panama, Dominikanische Republik, Guam, Barbados, Antigua und Barbuda, Cayman-Inseln, Vereinigte Staaten, Haiti, Bahamas
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 2210b, 6520s, 6820s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.