Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco B22HP Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6445082
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     655897-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Cisco B22HP - Erweiterungsmodul - 10 Gigabit SFP+ x 8 + 10Gb Ethernet / FCoE SFP+ x 16
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Port Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, SNMP 3, CLI
Kapazität
ACL-Einträge: 256
Ports
10 Gigabit SFP+ x 8 + 10Gb Ethernet / FCoE SFP+ x 16
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, VCCI Klasse A ITE, EN55022 Klasse A, CB, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1, AS/NZS 3548 Klasse A, BSMI Class A, KCC Class A
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
70 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
26.8 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
1.27 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 10Gb Ethernet / FCoE - Backplane
Erweiterungssteckplätze
8 (gesamt)/ 8 (frei) x SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.863,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.189,59*
€ 7.365,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.145,31*
€ 7.312,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.966,83*
€ 7.100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.884,95*
€ 7.003,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.863,10*
€ 6.977,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.