Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HP 8160 Network Security Processor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6444529
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717503-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Hardware Security Modules (HSM) der HP Atalla Network Security Prozessoren (NSP) unterstützen die Kunden beim Schützen von Finanzdaten. Das PCI HSM-zertifizierte, manipulationssichere HSM für Verschlüsselungen wurde speziell für Lösungen zur Abwicklung von Zahlungen entwickelt. Es bietet erstklassige Verschlüsselungsfunktionen und wichtige Verwaltungsfunktionen für die Autorisierung von Zahlungen mit Kreditkarten und die Vermeidung von Betrugsfällen in Echtzeit. Atalla kann Kunden dabei unterstützen, bewährte Verfahren für PCI-DSS-Richtlinien anzuwenden sowie die NIST- und ANSI-Standards in Bezug auf Sicherheits- und Compliance-Audits zu erfüllen.
HP 8160 Network Security Processor - Cryptographic Accelerator - GigE - 2U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.9 cm
Tiefe
74.3 cm
Höhe
8.76 cm
Gewicht
16.24 kg
Gerätetyp
Cryptographic Accelerator
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Power Over Ethernet (PoE), PoS (Packet over SONET), Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, TUV, C-Tick, GOST, EMC, FCC, ULC, FIPS 140-2 Level 3, RoHS, AS/NZS 3548 Klasse A, AS/NZS 60950, AS/NZS, EMI, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
460 Watt
Installierte Anzahl
2
Gestellte Leistung
460 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11.611,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.611,00*
€ 13.817,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.518,10*
€ 13.706,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.293,59*
€ 13.439,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.216,48*
€ 13.347,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.