Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE QMH2572 Hostbus-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6443851
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656452-001
EAN/GTIN:
     5711045738678
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Der HPE QMH2572 8 Gb Fibre Channel Host Bus Adapter für BladeSystem c-Class ist eine auf PCI Express basierende Mezzanine-Karte des Typs A und ist mit Gen8 Server-Blades kompatibel. Er ist optimiert für Virtualisierung, geringen Energieverbrauch, Management, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit. Er bietet herausragende 8-Gb-Leistung und ist dennoch abwärtskompatibel mit Fibre Channel Geschwindigkeiten von 4 und 2 Gb.
HPE QMH2572 - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x4 / PCIe x8 - 8Gb Fibre Channel x 2 - für ProLiant BL460c Gen8, BL465c Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
2Gb Fibre Channel, 4Gb Fibre Channel, 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Verdrahtungstyp
Glasfaser
Fibre Channel
FC-SP
Ports
8Gb Fibre Channel x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux 10.0, SuSE Linux 11, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 5.7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c Gen8, BL465c Gen8
Maße und Gewicht
Tiefe
9.9 cm
Höhe
8.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,53*
€ 492,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.