Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LPe1205A Hostbus-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6443736
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     662538-001
EAN/GTIN:
     5711783502944
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Die HPE LPe1205A ist eine PCI-Express-basierte 8-Gb-FC-Mezzanine-Karte des Typs A, die mit HPE ProLiant BladeSystem c-Class Servern kompatibel ist. Sie überzeugt durch höchste Zuverlässigkeit, außerordentliche Performance, erweiterte Sicherheit, NPIV auf Serverseite und skalierbare Verwaltung für Anwendungen für virtuelle Server und Anwendungen der Enterprise-Klasse. Das Design mit zwei Kanälen eignet sich ideal für geschäftskritische Anwendungen, bei denen hochverfügbare Verbindungen unerlässlich sind. Die HPE LPe1205A mit Emulex Firmware- und Treiberarchitektur ist für vollständige Treiberkompatibilität mit allen Emulex HBAs konzipiert. Diese Architektur dient zum Aktualisieren der Firmware, ohne den Server offline zu nehmen oder neu zu starten bzw. den Treiber aktualisieren zu müssen. Wie bei allen Emulex LightPulse Fibre Channel HBAs wird die HPE LPe1205 über den Emulex OneCommand Manager (OCM) verwaltet. Dies bietet eine sichere, zentrale Administrationskonsole, um Emulex Fibre Channel HBAs auf lokalen und Remote-Hosts zu erkennen und zu verwalten.
HPE LPe1205A - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x4 / PCIe x8 - 8Gb Fibre Channel x 2 - für ProLiant BL420c Gen8, BL465c Gen8, BL660c Gen8, WS460c Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
2Gb Fibre Channel, 4Gb Fibre Channel, 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Fibre Channel
FC-Tape, FC-SP
Ports
8Gb Fibre Channel x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL420c Gen8, BL465c Gen8, BL660c Gen8, BL660c Gen8 Performance, WS460c Gen8, WS460c Gen8 Graphics Expansion
Maße und Gewicht
Tiefe
9.91 cm
Höhe
8.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,21*
€ 497,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,90*
€ 475,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,34*
€ 435,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.