Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com SuperStack 3 Baseline Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6442752
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C16465C
EAN/GTIN:
     0662705420769
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Ob Sie in einem Unternehmen oder einer anderen, möglicherweise öffentlichen Institution tätig sind - zu Ihren künftigen IT-Anforderungen wird höchstwahrscheinlich erweiterte Internet-Funktionalität gehören. Und auch Ihre Netzwerkanforderungen werden weiter steigen. Die im Rahmen der Produktreihe 3Com angebotenen Lösungen liefern ausgefeilte Funktionalität. Sie sind darüber hinaus äußerst einfach einzusetzen, zu installieren und zu verwalten. Die Produktreihe 3Com Baseline stellt für einfache Netzwerklösungen von hoher Qualität einen unschlagbaren Wert dar. Sie eignet sich hervorragend für Benutzer, die in größeren Zweigstellen arbeiten und hohe Leistung gepaart mit einfacher Installation und Bedienerfreundlichkeit wünschen. Noch nie waren Lösungen so umfassend, bedienerfreundlich und günstig.
3Com SuperStack 3 Baseline Switch - Switch - 24 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
24 x 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - Lebensdauer - Bring-In
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Montagekit
Mitgeliefert
Rackmontagesatz
Standard
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
88 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100Base-TX RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.