Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC103G-SC-MM Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6407207
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC103G-SC-MM
EAN/GTIN:
     4038816006455
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
ALLNET ALL-MC103G-SC-MM - Medienkonverter - 1GbE - 10Base-T, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T - RJ-45 / SC multi-mode
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T
Statusanzeiger
Stromversorgung, Übertragen, Empfangen, Link/Aktivität
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.1 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
230 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Ethernet 1000Base-SX - SC multi-mode weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.