Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PEB-10G/57840-2T Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6400610
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC0670-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4716659926405
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
ASUS PEB-10G/57840-2T - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10Gb Ethernet x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Maße und Gewicht
Tiefe
12 cm
Höhe
4.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10GBase-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.