Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco WAN Network Interface Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6372607
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NIM-2T=
EAN/GTIN:
     0882658634291
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
switch-modul cisco
switch modul
Die Cisco Gigabit Ethernet WAN-Module erweitern die Integrated Services Router (ISRs) der Cisco 4000 Serie um Ethernet-Konnektivität mit hoher Dichte. Die Module bieten maximale Flexibilität und beschleunigen Anwendungen wie den Ethernet-WAN-Zugang, Inter-VLAN-Routing und Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu LAN-Switches und Servern.
Cisco WAN Network Interface Module - Serieller Adapter - RS-232/449/530/V.35/X.21 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Serieller Adapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-530, X.21, V.35, RS-449, RS-530A
Datenübertragungsrate
8 Mbps
Ports
RS-232/449/530/V.35/X.21 x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, JATE, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 A, VCCI Class A, CNS 13438, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300386
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
8.89 cm
Tiefe
18.39 cm
Höhe
3.18 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS-232/449/530/V.35/X.21
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,94*
€ 778,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,72*
€ 767,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,04*
€ 759,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,63*
€ 742,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,65*
€ 699,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.