|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-6352157 Herst.-Nr.: CON-ECMU-P2XLF50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der preisgekrönte Cisco SMARTnet Service wurde entwickelt für Unternehmen beliebiger Größe mit komplexen Netzwerkanforderungen und einem IT-Expertenteam, das jederzeit direkten Zugriff auf Fachwissen und Ressourcen von Cisco benötigt. Auf IT-Abteilungen wird starker Druck ausgeübt, Netzwerkprobleme zu beheben, bevor sie die Unternehmensabläufe beeinträchtigen. Cisco SMARTnet Service bietet eine schnelle Problemlösung und eine verbesserte Betriebseffizienz. Hierfür wird eine Kombination aus Problembehandlung durch Experten, Onlinetools und flexiblen Hardwaresupportoptionen verwendet, wodurch die Verfügbarkeit des Kundennetzwerks erhöht wird und die Betriebskosten gesenkt werden. Cisco SMARTnet Software Support Service - Technischer Support - für L-PI2X-LF-50-UP, OM-PI2X-LF-50 - Telefonberatung - 1 Jahr - 24x7 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr |  | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Software | Für Teilenummer(n) | L-PI2X-LF-50-UP, OM-PI2X-LF-50 |  | Installationstyp | Lokal installiert | Details | Service und Support | Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: L-L-PI2X-50-U, L-L-PI2X-50-U=, L-L-PI2X-50-UP, L-PI2X-LF-50, L-PI2X-LF-50-U, L-PI2X-LF-50-U=, L-PI2X-LF-50-UP, OM-PI2X-LF-50 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |