Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom 5719 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6351239
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     540-BBGX
EAN/GTIN:
     5415247030454
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Die Gigabit Ethernet PCI-Express-Netzwerkkarte von Dell ist die ideale Wahl für die Verbindung Ihres Servers mit Ihrem Netzwerk. Der Gigabit Quad Port Serveradapter hat sich als zuverlässig für standardbasierte Lösungen erwiesen.
Broadcom 5719 - Netzwerkadapter - Gigabit Ethernet x 4 - für PowerEdge R220, R320, R420, R920, T130, T320, T330, T430, T630, VRTX, VRTX M520, VRTX M620
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Ports
Gigabit Ethernet x 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge R220, R320, R420, R420xr, R520, R620, R720, R720xd, R820, R920, T130, T320, T330, T420, T430, T620, T630, VRTX, VRTX M520, VRTX M620
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.