Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PEB-10G/57840-2S Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6347606
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC05V1-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4716659883135
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
ASUS PEB-10G/57840-2S - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 10 Gigabit SFP+ x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PXE-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10 Gigabit SFP+ x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Maße und Gewicht
Tiefe
12 cm
Höhe
4.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet - SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.