Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

goobay Telefonkabel in Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6332337
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93308
EAN/GTIN:
     4040849933080
goobay - Telefonkabel in Meterware - 100 m - flach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flach, Spulenpaket, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter
Farbe
Schwarz
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel in Meterware
American Wire Gauge (AWG)
30
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,52*
€ 35,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.