Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 2348UPQ 10GE Fabric Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6320697
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N2K-C2348UPQ
EAN/GTIN:
     8592978162245
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Vereinfachen Sie die Zugangsarchitektur und den Betrieb Ihres Rechenzentrums mit der Cisco Nexus 2300 Plattform Fabric Extender (FEX), dem Nachfolger der branchenweit verbreiteten Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender. Die Cisco Nexus 2300 Plattform mit ihrer Cisco Fabric-Extender-Architektur bietet eine hoch skalierbare, einheitliche Server-Zugangsplattform für eine Reihe von Konnektivitätsoptionen wie Gigabit-Ethernet, 10-Gigabit-Ethernet, 40-Gigabit-Ethernet, Unified-Fabric-, Kupfer- und Glasfaser-Konnektivität sowie Rack- und Blade-Server-Umgebungen. Die Plattform bietet hervorragende Unterstützung für die Migration von herkömmlichem Gigabit-Ethernet zu 10/40-Gigabit-Ethernet und Unified-Fabric-Technologien, die virtuelle Maschinen unterstützen.
Cisco Nexus 2348UPQ 10GE Fabric Extender - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ / SFP (mini-GBIC) x 48 + 40 Gigabit QSFP+ x 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, WRR Queuing, STP Support, ACL Support, QoS, Jumbo-Frames-Support, DCB, MIB, CoS, gekennzeichnetes VLAN, redundante Lüfter, vPC Technology, Hot-Swap-fähige Stromversorgung, 3 Lüfter, FCoE-Support, ISSU
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), 40 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, System
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, SNMP 3, CLI
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9216 ¦ ACL-Einträge: 256
Leistung
Weiterleitungsleistung (Voll-Duplex): 480 GBit/s ¦ Übertragungsleistung: 240 Gbit/s
Ports
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ / SFP (mini-GBIC) x 48 + 40 Gigabit QSFP+ x 6
Verschiedenes
Kennzeichnung
NEBS Stufe 3, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, GB 4943, Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, CNS 13438(95) Class A, KN22 Class A, AS/NZS CISPR22:2006 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Plug-In-Modul
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.94 cm
Tiefe
35.69 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
7.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP/SFP+ ¦ 6 x 40Gb Ethernet - QSFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.384,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.442,29*
€ 11.236,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.429,70*
€ 11.221,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.397,90*
€ 11.183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.384,67*
€ 11.167,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.