Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SG8324M Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6319365
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     113771
EAN/GTIN:
     4038816113771
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der ALLNET ALL-SG8324M Switch stellt eine optimale Basis für kleine und mittlere Arbeitsgruppen mit hohem Netzwerk- und Datenaufkommen dar und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung im Netzwerk. Mit insgesamt 24 abwärtskompatiblen Gigabit Ports sind die angebundenen Rechner und Server zuverlässig und leistungsstark miteinander verbunden. Durch das lüfterlose Design ist der ALL-SG8324M auch ideal in Büroumgebung einsetzbar, da keinerlei störende Geräusche erzeugt werden. Der Switch ist smart managebar und unterstützt somit alle nötigen Standards wie QoS, VLAN, Storm-Control oder IGMP Snooping. Das sorgt für höchste Performance & Sicherheit in ihrem Netzwerk. Das robuste Gehäuse aus Metall ist sowohl für die Montage im 19" Schrank, als auch zur Wandmontage geeignet.
ALLNET ALL-SG8324M - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Anschlussisolierung, Metallgehäuse, 525-KB-Paketpuffer, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, Storm Control
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, CLI
RAM
128 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher
16 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistung
Fabric-Durchsatz: 48 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 35,7 Mpps ¦ Schaltkapazität (64-byte Paketgröße): 1.488.095 Pakete pro Sekunde
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EMC, FCC, EN 60950-1, LVD
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
26.7 cm
Tiefe
16.2 cm
Höhe
4.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.