Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SG8208M Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6319361
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8208M
EAN/GTIN:
     4038816026743
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der ALLNET ALL-SG8208M Switch stellt eine optimale Basis für kleine und mittlere Arbeitsgruppen mit hohem Netzwerk- und Datenaufkommen dar und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung im Netzwerk. Mit insgesamt 8 abwärtskompatiblen Gigabit Ports sind die angebundenen Rechner und Server zuverlässig und leistungsstark miteinander verbunden. Durch das lüfterlose Design ist der ALL-SG8208M auch ideal in Büroumgebung einsetzbar, da keinerlei störende Geräusche erzeugt werden. Der Switch ist smart managebar und unterstützt somit alle nötigen Standards wie QoS, VLAN, Storm-Control oder IGMP Snooping. Das sorgt für höchste Performance und Sicherheit in ihrem Netzwerk.
ALLNET ALL-SG8208M - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Anschlussisolierung, Metallgehäuse, 525-KB-Paketpuffer, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, Storm Control
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, CLI
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistung
Fabric-Durchsatz: 32 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EMC, FCC, EN 60950-1, LVD
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
2.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.