Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 4331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6306032
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4331-SEC/K9
EAN/GTIN:
     8826587105448
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
cisco router
Die Cisco Integrated Services Router (ISR) der Serie 4000 umfassen eine hochmoderne konvergente Zweigstellenplattform mit branchenführenden Netzwerk-, Computing- und WAN-Services. Diese Router ermöglichen eine nahtlose Erweiterung von Cloud-Services auf Außenstellen und tragen zu einer schnelleren Digitalisierung Ihres Unternehmens bei. Mit der Serie 4000 steigen Sie effizient auf eine Hybrid-WAN-Architektur um. Mit den Cisco ISR der Serie 4000 werden die Chassis, Module und WAN-Services mit einem stabilen Management-Framework und validierten Designs für Cisco Intelligent WAN eingeführt. Cisco 4000-Plattformen bieten in Kombination mit Servermodulen der Cisco UCS-E-Serie eine flexible Plattform, die sich problemlos an neue Anwendungen anpasst. Mit diesen Routern unterstützen Sie alle Cloud-Anwendungen auf beliebigen Geräten. Cisco ISR der Serie 4000 wurden entwickelt, um Anforderungen an die Gigabit-Weiterleitungsleistung zu erfüllen und gleichzeitig die Höchstzahl an Netzwerk- und Anwendungsservices auf einer einzelnen Plattform auszuführen.
Cisco Integrated Services Router 4331 - Security Bundle - Router 1GbE - WAN-Ports: 3 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, CBWFQ, WRED, geeignet für Wandmontage, IPSec VPN, ACL Support, QoS, DMVPN, RADIUS-Unterstützung, NetFlow, IPFIX
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 3548 Klasse A, GB 4943, VCCI V-3, EN 61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Gerätetyp
Router
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
4 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast
Leistung
Aggregatdurchsatz: 100 Mbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar - modular - 1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 90 Tage - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - 250 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1 (installiert) / 1 (Max)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS IP Base
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Security
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
43.815 cm
Tiefe
43.815 cm
Höhe
4.455 cm
Gewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Seriell: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - Mini-USB, Typ B ¦ Seriell: 1 x Zusatz - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ 2 x SFP (mini-GBIC) ¦ Verwaltung: 1 x RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x NIM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x ISC ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Enhanced Service Module (SM-X) ¦ 2 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 240-polig
Weitere Suchbegriffe: dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.403,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.661,71*
€ 4.357,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.635,34*
€ 4.326,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.510,99*
€ 4.178,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.441,89*
€ 4.095,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.403,58*
€ 4.050,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.