Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SMARTnet Software Support Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-6260170
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CON-ECMU-PI2XLF25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cisco Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Der preisgekrönte Cisco SMARTnet Service wurde entwickelt für Unternehmen beliebiger Größe mit komplexen Netzwerkanforderungen und einem IT-Expertenteam, das jederzeit direkten Zugriff auf Fachwissen und Ressourcen von Cisco benötigt. Auf IT-Abteilungen wird starker Druck ausgeübt, Netzwerkprobleme zu beheben, bevor sie die Unternehmensabläufe beeinträchtigen. Cisco SMARTnet Service bietet eine schnelle Problemlösung und eine verbesserte Betriebseffizienz. Hierfür wird eine Kombination aus Problembehandlung durch Experten, Onlinetools und flexiblen Hardwaresupportoptionen verwendet, wodurch die Verfügbarkeit des Kundennetzwerks erhöht wird und die Betriebskosten gesenkt werden.
Cisco SMARTnet Software Support Service - Technischer Support - für Cisco Prime Infrastructure Lifecycle (v. 2.x) - 25 Geräte - Telefonberatung - 1 Jahr - 24x7
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Version
2.x
Anzahl Lizenzen
25 Geräte
Software-Titel
Cisco Prime Infrastructure Lifecycle
Details
Service und Support
Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: L-PI2X-LF-25, L-PI2X-LF-25-U, L-PI2X-LF-25-U=, L-PI2X-LF-25-UP
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 640,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,81*
€ 762,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,57*
€ 762,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,69*
€ 737,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,08*
€ 718,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,51*
€ 683,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.