Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck UAE-Cat.6/ClassE-8/8 Up rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6250066
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     138 112 070
EAN/GTIN:
     4043921660218
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
Rutenbeck UAE-Cat.6/ClassE-8/8 Up rw - Anschlussdose, Unterputz - CAT 6e - STP - RJ-45 X 2 - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
186 g
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Anschlussdose, Unterputz - CAT 6e
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Portanzahl
2 Ports
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13511503
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.