Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6243021
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     X710DA2
EAN/GTIN:
     5032037063463
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Mit der Einführung der neuesten 10-Gigabit-Adapter, die auf dem Intel Ethernet-Controller X710 basieren, wird Intel auch weiterhin seiner Ethernet-Führungsrolle gerecht. Intel Ethernet Converged-Network-Adapter X710 erfüllen die wachsenden Anforderungen agiler Rechenzentren. Sie bieten einzigartige Virtualisierungsfunktionen, Flexibilität für LAN- und SAN-Lösungen sowie bewährte, zuverlässige Leistungseigenschaften.
Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 10 Gigabit SFP+ x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Paketfilterung, IPv6-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, QoS, VMDq, IPv4-Unterstützung, Team-Unterstützung, PXE-Unterstützung, LSO, GSO, RSS, SR-IOV, DCB, ALB, Energy Efficient Ethernet, TSO, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, UDP/IP-Offload, WDT, iSCSI-Boot
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SMB, NFS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Ports
10 Gigabit SFP+ x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, Directive 2011/65/EU, MSA SFF-8431
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux 7.0, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Linux Kernel 2.6.32, FreeBSD 9, VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5, VMware ESXi 5.5, FreeBSD 10, SuSE Linux Enterprise Server 12
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Maße und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.