Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for Lenovo System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6239700
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0516
EAN/GTIN:
     4053162134829
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for Lenovo System x - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x8 - 8Gb Fibre Channel SFP+ x 2 - für System x3100 M5; x3250 M6; x32XX M2; x34XX; x3550 M2; x3650 M2; x3650 M4 HD; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel
Fibre Channel
FC-Tape, FC-SP, FCP-3
Ports
8Gb Fibre Channel SFP+ x 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3400 Model 41E, DS3400 Model 41X, DS3400 Model 42E, DS3400 Model 42T, DS3400 Model 42X ¦ Lenovo System x3100 M4 2582 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3200 M2 ¦ Lenovo System x3250 M2 ¦ Lenovo System x3250 M3 4252 ¦ Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3250 M6 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3450 ¦ Lenovo System x3500 ¦ Lenovo System x3550 ¦ Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 ¦ Lenovo System x3650 M2 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3755 ¦ Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 M2 ¦ Lenovo System x3950 X5
Maße und Gewicht
Breite
2.5 cm
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
113 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel
Weitere Suchbegriffe: SFP Netzwerkkarte, Storage HBA, storage hba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,02*
€ 1.362,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,45*
€ 1.345,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,69*
€ 1.302,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,93*
€ 1.274,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,40*
€ 1.233,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.