Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for Lenovo System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6239698
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0500
EAN/GTIN:
     4053162137394
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Durch eine optimierte Installation und Verwaltung sowie herausragende Skalierbarkeit und Virtualisierungsunterstützung eignet sich dieser Dual-Port-Host-Bus-Adapter ideal für den Einsatz in Unternehmens- und gemischten Betriebssystemumgebungen. Mit leistungsfähigen Verwaltungstools bietet er höchste Performance für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen.
Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for Lenovo System x - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 - 8Gb Fibre Channel x 2 - für System x3100 M5; x3250 M6; x32XX M2; x34XX; x3550 M2; x3650 M2; x3650 M4 HD; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Vor-Ort
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8 Gbps
Ports
8Gb Fibre Channel x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, DHHS, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, MIC, EN 60950-1, AS/NZS 3548 Class B, EN 60825-1, EN 60825-2, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3400 Model 41E, DS3400 Model 41X, DS3400 Model 42E, DS3400 Model 42T, DS3400 Model 42X ¦ Lenovo System x3100 M4 2582 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3200 M2 ¦ Lenovo System x3250 M2 ¦ Lenovo System x3250 M3 4252 ¦ Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3250 M6 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3450 ¦ Lenovo System x3500 ¦ Lenovo System x3550 ¦ Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 ¦ Lenovo System x3650 M2 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3755 ¦ Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 M2 ¦ Lenovo System x3950 X5
Maße und Gewicht
Breite
2.54 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.45 cm
Gewicht
113 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
1 MB
Flash-Speicher
1 MB
Weitere Suchbegriffe: Storage HBA, storage hba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.371,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,13*
€ 1.798,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,84*
€ 1.743,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,26*
€ 1.694,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,19*
€ 1.631,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.