Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IEC-4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6230723
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IEC-4000
EAN/GTIN:
     4015867188132
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
LevelOne IEC-4000 - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-X - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Fault Pass Through-Funktion (LFP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-TX, 100Base-X
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, RoHS, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, UL 508, REACH, FCC Part 15 B Class A, EN 50121-4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 60 / 18 - 36 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.44 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.9 cm
Tiefe
4.9 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
260 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Ethernet 100Base-X - SFP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.