Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Networking 40GBase Direktanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL QSFP+, 1m Glasfaserkabel QSFP+ Schwarz
DELL QSFP+, 1m Glasfaserkabel QSFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1003-6211240
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-AAVR
EAN/GTIN:
     0884116143628
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Dieses Dell Netzwerkkabel bietet konnektivität bis zu 1 Meter. Zur Verwendung in geeigneten Dell Plattformen.
Dell Networking - 40GBase Direktanschlusskabel - QSFP+ (M) zu QSFP+ (M) - 1 m - twinaxial - passiv - für PowerEdge C4140; PowerSwitch S4112, S5212; ProSupport Plus S5224; PowerSwitch S5212, S5224
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Twinaxial
Leistungsmerkmale
Passives Kabel
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
40GBase Direktanschlusskabel
Konnektivität
Anschluss
QSFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)
QSFP+ - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C4140, C6420 ¦ Dell PowerSwitch S4112F-ON, S5212F-ON ¦ Dell ProSupport Plus N3132PX-ON, S5224F-ON ¦ Dell EMC PowerSwitch S5212F-ON, S5224F-ON
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.