Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-2911SFP/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6144755
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2911SFP/2-001
EAN/GTIN:
     0767035197579
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Allied Telesis AT-2911SFP/2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 Low-Profile - SFP (mini-GBIC) x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, QoS, Jumbo-Frames-Support, RSS, LACP, Energy Efficient Ethernet, FEC, SLB, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, MSI-X, iSCSI remote boot, PXE 2.1-Unterstützung, TSS, GEC
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Ports
SFP (mini-GBIC) x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Tiefe
8.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
68 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 - SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.