Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 3850-24U-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6117443
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3850-24U-E
EAN/GTIN:
     4053162436220
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch
Die Cisco Catalyst Serie 3850 bietet eine umfassende Plattform, die für vollständige Konvergenz zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken sorgt. Herzstück der Switches bildet die Unified Access Data Plane (UADP) ASIC (Application-specific Integrated Circuit) von Cisco. Diese anwendungsspezifische integrierte Schaltung ermöglicht eine einheitliche Durchsetzung von Richtlinien für kabelgebundene und drahtlose Netzwerke, mehr Transparenz für Anwendungen und eine Optimierung der Anwendungsleistung. Die Cisco Catalyst Switches der Serie 3850 bieten vollständige Unterstützung für Power over Ethernet Plus (PoE+) nach IEEE 802.3at, modulare und vor Ort austauschbare Netzwerkmodule sowie redundante Lüfter und Netzteile.
Cisco Catalyst 3850-24U-E - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 (UPOE) - Desktop, an Rack montierbar - UPOE (800 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, DTP-Unterstützung, PAgP-Unterstützung, TFTP Support, ACL Support, QoS, RADIUS-Unterstützung, VRF-Lite, MLD-Snooping, DAI, STP Root Guard, UDLD, Rapid PVST+, IPv4-Unterstützung, SRR, LACP, RSPAN, Layer 3-Lastausgleich, Energy Efficient Ethernet, UPOE, Cisco StackWise-480-Technologie, Cisco StackPower-Technologie, FNF
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, System, Status, PoE
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI
RAM
4 GB
Kapazität
IPv4-Routen: 24000 ¦ NetFlow-Einträge: 24000 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 1000
Flash-Speicher
2 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, EIGRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, RIPng
Authentifizierungsmethode
Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 92 Gbps ¦ Mehrfachbandbreite: 480 GBit/s
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
UPOE
Ports
24 x 10/100/1000 (UPOE)
Jumbo-Rahmenunterstützung
9198 Byte
PoE-Budget
800 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, GOST, CISPR 24, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, KCC, FCC Part 15 A, ISO 7779, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, CNS 13438(95) Class A, KN22 Class A, EN 55022 Class A
MTBF
237,310 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1100 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS IP Services
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
7.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 UPOE - 60 W ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x Verwaltung (mini-USB) Type B ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-45 Management ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Stapelmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.057,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.440,24*
€ 11.233,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.357,25*
€ 11.135,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.145,88*
€ 10.883,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.057,18*
€ 10.778,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.