Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis SwitchBlade AT SBX81GS24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SBx81GS24a Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Allied Telesis AT-SBx81GS24a Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-6105255
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX81GS24A
EAN/GTIN:
     0767035195919
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Allied Telesis SwitchBlade AT SBX81GS24A - Erweiterungsmodul - 24 Anschlüsse - für SwitchBlade AT SBx8112
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul - 24 Anschlüsse
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis SwitchBlade AT SBx8112
Maße und Gewicht
Breite
20.67 cm
Tiefe
31.32 cm
Höhe
4.06 cm
Gewicht
1.06 kg
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
24 x Netzwerk - SFP (mini-GBIC)
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.283,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.487,74*
€ 4.150,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.457,81*
€ 4.114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.361,04*
€ 3.999,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.308,30*
€ 3.936,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.283,91*
€ 3.907,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.