Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Modulare Eingabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6040889
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86154
EAN/GTIN:
     4043619861545
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Dieses Modul von Delock können Sie zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Delock - Modulare Eingabe - CAT 6 - STP - RJ-45, LSA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.6 cm
Tiefe
3.78 cm
Höhe
2.19 cm
Produkttyp
Modulare Eingabe - CAT 6
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Keystone-Typ
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x RJ-45 weiblich ¦ 1 x LSA
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86351
ab € 1,78*
Zubehör
Delock
86366
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.