Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 4451-X Application Experience


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6009529
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4451-X-AX/K9
EAN/GTIN:
     8592978100063
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Cisco 4000 ist die modulare, skalierbare Router-Plattform für den Mid-Range-Routing-Bereich. Unterstützt werden neben mehrfach ISDN BRI und PRI Modulen auch FDDI, HSSI und ATM. Die Cisco 4000-Serie bietet flexible Netzwerkmodule und verbindet LANs zu einem Multiprotokoll-Netzwerk, natürlich unter Einsatz von Ciscos Netzwerkbetriebssystem IOS.
Cisco 4451-X Application Experience - Router - 1GbE - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Syslog-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, AS/NZ 3548 Class A, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, VCCI V-3, EN 61000, EMI, KN22, KN24, EN 55022 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Flash-Speicher
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar - modular - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 90 Tage - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (47/63 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Application Visibility and Control, Cisco Data, Cisco Security, Cisco Wide Area Application Services (2.500 Verbindungslizenzen)
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS IP Base
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
43.81 cm
Tiefe
46.99 cm
Höhe
8.89 cm
Gewicht
13.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - Mini-USB, Typ B ¦ Seriell: 2 x Zusatz - RJ-45 ¦ USB 2.0: 2 x 4-polig USB Typ A ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Erweiterungssteckplätze
3 (gesamt)/ 3 (frei) x EHWIC ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PVDM ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x ISC ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x service module (SM)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.059,26*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.367,40*
€ 21.857,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.271,51*
€ 21.743,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.059,26*
€ 21.490,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.