Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 867VAE Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4883915
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C867VAE-W-E-K9
EAN/GTIN:
     0882658562464
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Für Unternehmen wie Ihres bieten Cisco Integrated Services Router (ISR) der 800er-Serie eine Kombination aus Daten-, Sicherheits- und Wireless-Diensten in einem benutzerfreundlichen und einfach zu verwaltenden Gerät.
Cisco 867VAE - Wireless Router - DSL-Modem - 5-Port-Switch - GigE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DNS proxy, NetFlow
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, PPPoA, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ah, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n (draft 2.0), CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, AS/NZS 3548, FCC CFR47 Part 15, VCCI V-3
Gerätetyp
Wireless Router - 5-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
RAM
256 MB (installiert) / 256 MB (Max)
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel: 10
Flash-Speicher
128 MB (installiert) / 128 MB (Max)
Anzahl auswählbare Kanäle
13
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, DES, Dreifach DES, MD5, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 30 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Advanced Security
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 Annex A, ITU G.992.3 Annex L, ITU G.992.5 Annex M, ITU G.993.2, ITU G.992.3 Annex M, ITU G.992.5 Annex A, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B
Digital Signaling Protocol
ADSL2+, VDSL2
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
3
Gain Level
2 dBi
Maße und Gewicht
Breite
24.13 cm
Tiefe
22.86 cm
Höhe
4.45 cm
Leitungsmerkmale
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,65*
€ 931,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,40*
€ 927,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,11*
€ 923,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,13*
€ 898,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,96*
€ 840,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.