Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport - 802.11n WISP Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4863054
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     R150WN1X1T
EAN/GTIN:
     0650308525004
Suchbegriffe:
Mobiler Hotspot
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
StarTech.com Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport - 802.11n WISP Router - Wireless Router - Wi-Fi - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Repeater-Modus, Betriebsmodus „Access-Point“, Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, FCC, RoHS
Gerätetyp
Wireless Router
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Wireless
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
10 m
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WEP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Enthaltene Kabel
1 x USB-Verlängerungskabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
4.8 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
335 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.