Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 2960XR-48FPS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4859139
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C2960XR-48FPS-I
EAN/GTIN:
     8592978070205
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Cisco Catalyst-Familie unterstützt erweiterte Switching-Services, IP-Kommunikation und drahtlose Netzwerke für KMUs. Diese Switches bieten die notwendige Leistungsfähigkeit und drahtlose Netzwerke für KMUs, Verfügbarkeit und "Manageability", die moderne Büroumgebungen benötigten, und verfügen darüber hinaus über die erforderliche Intelligenz, um Geschäftsanwendungen und Sicherheits-Services auf dem modernen Stand der Technik zu unterstützen.
Cisco Catalyst 2960XR-48FPS-I - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (740 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, PoE, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, Cisco Fast EtherChannel, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, IDS, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, DTP-Unterstützung, PAgP-Unterstützung, TFTP Support, ACL Support, QoS, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, MLD-Snooping, DAI, PoE+, Cisco EnergyWise-Technologie, UDLD, Rapid PVST+, IPv4-Unterstützung, SRR, LACP, MAC Address Notification, RSPAN, Layer 3-Lastausgleich, PVRST, NetFlow, HSRP-Unterstützung, Energy Efficient Ethernet, MVR, SPQ, CoS, Cisco FlexStack Plus
Prozessor
: 600 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, System, RPS (redundantes Netzteil), PoE, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI
RAM
512 MB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1023
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), RIPng
Authentifizierungsmethode
Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 216 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 107.1 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
PoE-Budget
740 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 300386
MTBF
230,860 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1025 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS IP Lite
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
40.8 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
6.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - RJ-45 24 Ports (PoE+)/48 Ports (PoE) - 30 W ¦ 1 x Konsole SFP (mini-GBIC) - RJ-45 ¦ 1 x mini-USB Type B Management ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x 1000Base-TX RJ-45 Management ¦ 4 x SFP Uplink
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Stapelmodul
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.007,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.388,80*
€ 11.172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.330,23*
€ 11.102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.108,58*
€ 10.839,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.014,03*
€ 10.726,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.007,35*
€ 10.718,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,20*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,63*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.