Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel I210-T1 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4852247
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E0X95AA
EAN/GTIN:
     8877584302484
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Profitieren Sie von Gigabit-Ethernet-Netzwerkfunktionen für optimale Leistung und besten Umweltschutz. Nutzen Sie die Unterstützung für Audio Video Bridging (AVB) sowie effizientes Energiemanagement in einem halogenarmen PCI-Express-Gigabit-Ethernet-Adapter mit einem Anschluss.
Intel I210-T1 - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 Low-Profile - Gigabit Ethernet x 1 - für HP 280, 285 G6, 295 G6; Desktop Pro 300 G6; EliteDesk 80X G6; ProDesk 405 G6; ZCentral 4R
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.1 x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, WOL, PXE-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, WfM 2.0, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Remoteverwaltungsprotokoll
DMI
Ports
Gigabit Ethernet x 1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, cTUVus
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
3 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Red Hat Enterprise Linux 5.3 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 4.8 oder höher, Windows 8, Windows 8 Pro
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 280 G2, 280 G3, 280 G4, 280 G5, 280 Pro G5, 285 G3, 285 G6, 290 G1, 290 G3, 290 G4, 295 G6 ¦ HP Desktop Pro 300 G6, Pro A 300 G3, Pro A G2, Pro A G3 ¦ HP EliteDesk 705 G3, 800 G1 (SFF, Tower), 800 G2, 800 G4, 800 G6, 805 G6 ¦ HP ProDesk 400 G1, 400 G4, 400 G5 (Micro Tower, SFF), 405 G1, 405 G6, 490 G1, 490 G3, 600 G1, 600 G2 (Micro Tower, SFF), 600 G5 ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry, Z230, Z4 G4, Z420, Z6 G4, Z620, Z8 G4, Z820 ¦ HP ZCentral 4R ¦ HP Compaq 6305 Pro
Maße und Gewicht
Breite
2 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
5.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Intel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.