Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE 1620WS 16-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4809975
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-1620WS
EAN/GTIN:
     7109311600930
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
TRENDnet's 16-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch, Modell TPE-1620WS, bietet 32 GBit/s Schaltleistung mit 16 PoE+ Gigabit Ports und zwei gemeinsamen SFP-Steckplätzen. Dieser IPv6-fähige Schalter ermöglicht ein erweitertes Traffic Management, Fehlerbehebung, Sicherheit, Energie sparendes GREENnet und Überwachungsfunktionen zum reduzierten Preis.
TRENDnet TPE 1620WS 16-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Shared Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (185 W) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, GREENnet-Technologie, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, Loopback, Denial of Service (DoS), Duplicated Address Detection
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Flash-Speicher
8 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv6-Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 23,8 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Shared Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
185 W
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, SSL 3.0, SSL 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, WEEE
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
198 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25.1 cm
Höhe
4.445 cm
Gewicht
3.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 2 x SFP
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.