Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-XEM-12Tv2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4786666
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-XEM-12TV2
EAN/GTIN:
     0767035196435
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Allied Telesis AT-XEM-12Tv2 - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 12 - für AT x900-12XT/S, x900-24XS, x900-24XT; SwitchBlade AT SBx908
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 12
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, cUL, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis AT x900-12XT/S, x900-24XS, x900-24XT ¦ Allied Telesis SwitchBlade AT SBx908
Maße und Gewicht
Breite
10.9 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
0.82 kg
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
12 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.983,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,23*
€ 2.467,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,97*
€ 2.440,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,46*
€ 2.387,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,62*
€ 2.370,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,44*
€ 2.360,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.