Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-XEM-12Sv2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4786665
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-XEM-12SV2
EAN/GTIN:
     0767035196428
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Allied Telesis AT-XEM-12Sv2 - Erweiterungsmodul - 1000Base-X x 12 - für AT x900-12XT/S, x900-24XS, x900-24XT; SwitchBlade AT SBx908
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-X
Ports
1000Base-X x 12
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, cUL, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis AT x900-12XT/S, x900-24XS, x900-24XT ¦ Allied Telesis SwitchBlade AT SBx908
Maße und Gewicht
Breite
10.9 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
0.82 kg
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
12 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.194,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,87*
€ 2.764,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.303,62*
€ 2.741,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.241,99*
€ 2.667,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.208,80*
€ 2.628,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,25*
€ 2.611,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.