Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CVH-2000 Modulare Erweiterungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4782255
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CVH-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
LevelOne CVH-2000 - Modulare Erweiterungseinheit - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Installierte Module (Max. Anz.)
0
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
14 (gesamt)/ 14 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
Keine CPU
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.