Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x Gigabit LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4777055
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95237
EAN/GTIN:
     4043619952373
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Slotbleche
Slotblende
Durch diesen miniPCIe Adapter von Delock erhalten Sie zwei Gigabit Lan Schnittstellen, die Sie über das Slotblech nach aussen führen können.
Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x Gigabit LAN - Netzwerkadapter - PCIe Mini Card - Gigabit Ethernet x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Mini Card
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.1
Bus-Spannung
3.3 V
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 21.5 cm
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express Mini Card
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 (an Halteblech)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Realtek Semiconductor RTL8111E
Weitere Suchbegriffe: slotbleche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.