Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Netzwerkkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4771186
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93613-1
EAN/GTIN:
     4016032266846
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
DIGITUS Professional - Netzwerkkoppler - RJ-45 (W) zu RJ-45 (W) - abgeschirmt - CAT 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler - CAT 6
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.