Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emulex LightPulse LPe16000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4744408
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4994-L501
EAN/GTIN:
     4053026407113
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Emulex LightPulse LPe16000 - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 16Gb Fibre Channel - für PRIMERGY RX2510 M2, RX2530 M2, RX2540 M2, RX4770 M3, RX600 S6, TX2560 M1, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, verwaltbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
16Gb-Fibre-Channel (Kurzwelle)
Datenübertragungsrate
14.025 Gbps
Max. Übertragungsabstand
125 m
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-Tape, FC-SP, FCP-4, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-PI-4, FC-GS-6, FC-HBA, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-MJS, FC-SB-4
Ports
16Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
C-Tick, RRL, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, CB, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, TUV Bauart, FCC Part 15 B Class A, BSMI Class A, KCC Class A, AS/NZS, VCCI Class A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows, VMware ESXi, Oracle Solaris, VMware ESX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S7p, RX100 S8, RX200 S7, RX200 S8, RX2510 M2, RX2530 M1, RX2530 M2, RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M1, RX300 S7, RX300 S8, RX350 S7, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, RX500 S7, RX600 S6, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, RX900 S2, TX200 S7, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S7
Maße und Gewicht
Tiefe
16.764 cm
Höhe
6.891 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8 - Low-Profile
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel (Short Wave) - LC Multi-Mode - x 2
Weitere Suchbegriffe: m2 controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.588,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,20*
€ 2.062,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,48*
€ 2.025,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,20*
€ 1.967,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,78*
€ 1.928,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,70*
€ 1.890,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.