Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4712760
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E10G42BTDABLK
EAN/GTIN:
     8592978282936
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Die Produktreihe der Intel Ethernet-Converged-Network-Adapter X520 bietet extrem flexible und skalierbare Ethernet-Adapter für moderne, anspruchsvolle Rechenzentren und Cloud-Umgebungen. Intel Ethernet Converged-Network-Adapter X520 erfüllen die wachsenden Anforderungen der nächsten Generation von Rechenzentren. Sie bieten einzigartige Virtualisierungsfunktionen, Flexibilität für LAN- und SAN-Lösungen sowie bewährte, zuverlässige Leistungseigenschaften.
Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, VMDq
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, IPSec, iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ae, IEEE 802.1as
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Ports
10Gb Ethernet x 2
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows Vista SP2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 R2, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESXi, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESX, Linux 3.x, FreeBSD 9
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet - SFP+ - x 2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Intel 82599ES
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
E10GSFPLR
ab € 78,65*
Zubehör
Intel
E10GSFPSR
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.