Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4712758
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     X540T1BLK
EAN/GTIN:
     5054629612934
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte intel
rj-45 / pci-express karte
Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.
Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T1 - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.1 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-T
Ports
10Gb Ethernet
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.1 x8
Schnittstellen
1 x 10GBase-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,05*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.