Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter 10 / 100 / 1000 Mbit/s - Full/Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4656794
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST1000SPEX2
EAN/GTIN:
     6213759768884
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
Die PCIe-Gigabit-Ethernet-Netzwerkkarte ST1000SPEX2 ergänzt einen PCI Express-fähigen Client, Server oder Workstation um einen 10/100/1000-Mbit/s-kompatiblen RJ45-Ethernet-Port und bietet somit eine zusätzliche oder Ersatz-Netzwerkschnittstelle. Dieser vielseitige Gigabit NIC/Server-Adapter entspricht den IEEE 802.3/u/ab-Normen, unterstützt 9K Jumbo Frames, VLAN-Tagging und Wake-on-LAN (WOL) und bietet absolut solide Leistung. Die Karte wird mit Standard- und Low Profile-/Halbhöhen-Installations-Slotblechen für die Installation in einer Vielzahl von Computer-/Servergehäusen unabhängig vom Formfaktor geliefert. Die Netzwerkkarte ST1000SPEX2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.
StarTech.com PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter 10 / 100 / 1000 Mbit/s - Full/Low Profile - Netzwerkadapter - PCIe Low-Profile - Gigabit Ethernet - für P/N: ET91000SM10, ET91000SM20
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, VLAN-Unterstützung, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.6 - 10.9, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux 2.4.x to 4.11.x LTS versions only, Microsoft Windows Server 2019
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ET91000SM10, ET91000SM20
Maße und Gewicht
Breite
2 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
36 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Realtek Semiconductor RTL8111E
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: server ersatzteil netzwerkkarte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX100S
ab € 15,41*
Zubehör
StarTech.com
ST1000BT32
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.