Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 892FSP Router 8-Port-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4640781
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C892FSP-K9
EAN/GTIN:
     0882658477607
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Cisco Integrated Services Router der Serie 890 kombinieren Internetzugang, Sicherheitsund Wireless-Services mit einer einfachen Bereitstellung und Verwaltung in einem sicheren Komplettsystem. Die branchenführende Architektur der Cisco Serie 890 wurde speziell für kleinere Zweigstellen und Anwendungen entwickelt, die als Managed Service von Service Providern angeboten werden. Die Anforderungen in diesem Bereich reichen von hohen Leistungsansprüchen für die parallele Ausführung mehrerer Services über die Gewährleisung von Geschäftskontinuität bis hin zu umfassendem Investitionsschutz. Cisco Integrated Services Router der Serie 890 sind fest konfiguriert und bieten leistungsfähige Collaboration-Lösungen für eine sichere Sprach- und Datenkommunikation in kleineren Zweigstellen . Neben sicheren Breitband-, Metro Ethernet- und Wireless-LAN-Verbindungen wurden Sie konzipiert, um unterbrechungsfreie Geschäftsprozesse sicherzustellen. Die Router umfassen zudem leistungsstarke Verwaltungstools wie das webbasierte Konfigurationstool Cisco Configuration Professional zur Vereinfachung der Einrichtung und Bereitstellung. Zentralisierte Verwaltungsfunktionen sorgen zudem für die nötige Transparenz und Kontrolle in Bezug auf Netzwerkkonfigurationen, die Netzwerkadministratoren in Zweigstellen benötigen.
Cisco 892FSP - Router 8-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IPS, LLQ, CBWFQ, WFQ, STP Support, ACL Support, QoS, LFI, RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, DNS proxy, DHCP-Relais, DHCP-Client, VRF, CoS
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1
Gerätetyp
Router - 8-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI
RAM
512 MB (installiert) / 1 GB (Max)
Kapazität
Anschluss-/ Benutzeranzahl: 50
Flash-Speicher
256 MB (installiert) / 256 MB (Max)
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Desktop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.8 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 60 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Advanced IP services
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
32.3 cm
Tiefe
24.8 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x SFP (mini-GBIC) ¦ WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Zusatz - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.341,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,86*
€ 1.762,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,67*
€ 1.709,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,89*
€ 1.662,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,13*
€ 1.595,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,20*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,63*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,38*
Zubehör
Cisco
CWDM-SFP-1470=
ab € 3.240,62*
Zubehör
Cisco
GLC-GE-100FX
ab € 167,93*
Zubehör
Delock
83388
ab € 18,34*
Zubehör
Delock
83370
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.