Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 560SFP+ Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4518174
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     665249-B21
EAN/GTIN:
     4948382857347
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
Benötigen Sie einen kostengünstigen 10GbE-Adapter mit zwei Anschlüssen und geringem Stromverbrauch, der speziell für HPE ProLiant Gen8 und ausgewählte G7 ML/DL/SL Server entwickelt wurde? Der HPE 560SFP+ Ethernet-Adapter mit 10 Gbit und zwei Anschlüssen ist kostengünstig und stromsparend mit dem PCIe v2.0 x8 Formfaktor mit zwei Anschlüssen. Der HPE 560SFP+ wird den hohen Anforderungen des Rechenzentrums der nächsten Generation gerecht, indem er unübertroffene Funktionen für Virtualisierung und Skalierbarkeit bereitstellt, die die HPE Gen8 Serverplattform ergänzen. Der HPE 560SFP+ wird mit Halterungen in Standardhöhe sowie Low-Profile-Halterungen ausgeliefert und verfügt über zwei SFP+-Gehäuse zur Verbindung mit DACs sowie SR-Glasfasermodulen. Er ist SR-IOV-fähig und unterstützt Hochleistungs-Netzwerkfunktionen wie VLAN-Tagging, Interrupts mit niedriger Latenz, TCP und UDP Checksum Offloading, MSI-X, NIC-Teaming (Verbund), Receive Side Scaling (RSS), Jumbo Frames und PXE-Boot.
HPE 560SFP+ - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2 - für Apollo 4200 Gen9; ProLiant DL20 Gen9, DL388p Gen8, ML30 Gen9; SimpliVity 380 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, TSO
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1as, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ap, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1au
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Link/Aktivität
Ports
10Gb Ethernet x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, VCCI Class B ITE, BSMI CNS 13438 Class B, ICES-003, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15, WEEE, RoHS, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen9 for Google ¦ HPE ProLiant DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL20 Gen9, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL20 Gen9 Solution, DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Special Server, DL380 Gen9 High Performance, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL388p Gen8 Base, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, DL560 Gen9, DL560 Gen9 Base, DL560 Gen9 Entry, DL560 Gen9 Performance, DL80 Gen9 Entry, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML30 Gen9, ML30 Gen9 Base, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Performance, ML30 Gen9 Solution, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry, ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML350 Gen9, ML350 Gen9 Base, ML350 Gen9 Entry, ML350 Gen9 Performance, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Special Server, SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 SE 4U Left Tray, SL270s Gen8 SE 4U Right Tray, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL270d Gen9 ¦ HPE SimpliVity 380 Gen9 Node ¦ HPE StoreEasy 1450, 1850, 3850 Gateway Single Node
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Intel
RAM
256 MB
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,68*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 315,33*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 50,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.