Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Web Smart DGS-1210-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4490845
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-52
EAN/GTIN:
     7900693731386
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.
D-Link Web Smart DGS-1210-52 - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Layer 2 switching, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, RARP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, TFTP Support, ACL Support, QoS, DHCP-Server, Safeguard Engine, D-Link Green Technology
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
RAM
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 104 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 77.4 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, cUL, VCCI Klasse A ITE, IC Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,29*
€ 503,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,62*
€ 481,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.