Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel I350 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCSC-PCIE-IRJ45 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Cisco UCSC-PCIE-IRJ45 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-4430947
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-PCIE-IRJ45=
EAN/GTIN:
     5054629407844
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Die Intel Ethernet Server Adapter I350-Familie baut auf Intels langjähriger Erfahrung mit Ethernet-Produkten auf. Mit dieser Generation von PCIe Gigabit Ethernet (GbE) Netzwerkadaptern setzt Intel seine Marktführerschaft fort. Mit dem brückenlosen Intel Ethernet Server Adapter I350 stellen diese Adapter den nächsten Schritt in der Entwicklung von GbE-Netzwerken für Unternehmen und Rechenzentren dar, indem sie durch branchenführende Verbesserungen für virtualisierte und iSCSI-Netzwerkumgebungen ein höheres Leistungsniveau bieten.
Intel I350 - Netzwerkadapter - PCIe - Gigabit Ethernet x 4 - für UCS C220 M3, C240 M3, S3260
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS C220 M3 High-Density Rack-Mount Server Small Form Factor, C240 M3 High-Density Rack-Mount Server Small Form Factor, S3260 Storage Server
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,66*
€ 1.147,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,95*
€ 1.144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,41*
€ 1.125,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,56*
€ 1.095,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,69*
€ 1.033,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,78*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,07*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.