Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W389271 Herst.-Nr.: DN-93801-1 EAN/GTIN: 4016032306160 |
| |
|
| | |
| DIGITUS Professional - Befestigungsplatte - weiß, RAL 9010 - 2 Ports Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8 cm | | Höhe | 8 cm | | Farbe | Weiß, RAL 9010 | | Produkttyp | Befestigungsplatte | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Schutzumschlag | Verkabelung & Schaltung | Merkmale | Keystone-Typ | | Portanzahl | 2 Ports |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, netzwerkdose 2 port digitus, adapter rj-45, digitus adapter rj45 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,74* | € 2,19* | | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,62* | € 2,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,64* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,66* | € 2,25* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,75* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|